Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ932GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ932GL
EAN/GTIN:
     5051794036497
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Targus® Click-In™ Case für iPad® (10. Gen.) 10,9" bietet starken, militärtauglichen Fallschutz (bis zu 1,2 Meter/1,2 Meter)* in einem ultraflachen Design. Diese Hülle ist auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne zusätzliches Gewicht zu verursachen. Sie verfügt über eine flexible Schale mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken, strukturierte Vorder- und Rückseitenabdeckungen und ein weiches Innenfutter, das den Bildschirm Ihres Geräts vor Kratzern schützt.

Die Frontabdeckung lässt sich in einen freihändigen Ständer umklappen, sodass du dein Gerät ganz einfach in unendlich viele Blickwinkel oder eine bequeme Schreibposition bringen kannst. Dank der präzisen Aussparungen hast du vollen Zugriff auf die Tasten, Anschlüsse und die Kamera deines iPads, ohne die Hülle abnehmen zu müssen. Die integrierte Schlaufe für Ihren Apple Pencil® oder Stylus (Pencil separat bei Apple® erhältlich) sorgt für zusätzliche Effizienz. Alles in allem ist das Click-In Case eine hervorragende Wahl für den Schutz Ihres iPads.

Fallschutz nach Militärstandards
Kleine Stürze und Stöße sind für diese robuste, strukturierte Hülle kein Problem. Das Click-In™ hat sogar die strengen MIL-STD 810G-Tests* bestanden, um sicherzustellen, dass es Ihr iPad® bei Stürzen aus bis zu 1,2 Metern Höhe schützen kann, wenn es mit dem Gummiband gesichert ist.

Vollständiger Zugriff, volle Funktionalität
Ein flexibles Tablett mit voller Abdeckung und verstärkten Ecken ermöglicht den Zugriff auf alle Anschlüsse, Tasten und Bedienelemente. Präzise Aussparungen sorgen dafür, dass die Kamera für Fotos oder Videos zugänglich ist, ohne dass das iPad aus der Hülle genommen werden muss.

Einfaches Wischen oder Tippen
Dank der strukturierten, rutschfesten Innenseite können Sie Ihr iPad in einer Vielzahl von Lese- oder Betrachtungswinkeln positionieren, um Videos anzuschauen oder mit dem Bildschirm zu interagieren, oder Sie können die Abdeckung zurückklappen, um bequem tippen zu können.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
PU-Kunststoff, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad (10th gen.)
Anzahl der Stand-Modi:
3
Verschlussart:
Elastikband
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Schockresistent
Stoßfest bis zu:
1.2 m
Ursprungsland:
China
Breite:
204 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
255 mm
Gewicht:
370 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.