Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Targus Pro-Tek 26,7 cm (10.5") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ852GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ852GL
EAN/GTIN:
     5051794029390
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Hüllen Sie Ihr iPad® (9./8./7. Generation) 10,2" in einen robusten Fallschutz in Militärqualität*. Dieses architektonische Etui ist auf Langlebigkeit ausgelegt, ohne das Gewicht zu erhöhen, und verfügt über eine flexible Schale mit umlaufendem Rahmen und verstärkten Ecken, um Stöße und Dellen abzuwehren.

Das patentrechtlich geschützte Design der Schale lässt sich auch biegen, um dem 10,5-Zoll iPad Air® und iPad Pro® einen festen, sicheren Sitz zu ermöglichen. Darüber hinaus ist es strukturell so konzipiert, dass der Ton für verbessertes Audio umgeleitet wird. Präzisionsausschnitte ermöglichen vollen Zugang zu Bedienelementen, Anschlüssen und Kameras. Praktische Schlaf-/Wachfunktion reduziert Ausfallzeiten und schont die Batterie.

Die strukturierte Hülle wurde zum Schutz entwickelt, während eine rutschfeste Innenseite es einfach macht, Ihr iPad in unendliche Betrachtungswinkel oder eine bequeme Eingabeposition zu bringen. Alles in allem ist es eine hervorragende Wahl zum Schutz Ihres iPad.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad (7th gen.) 10.2 iPad Air 10.5 iPad Pro 10.5
Verschlussart:
Magnetverschluss
Schutzfunktion:
Stoßfest
Warentarifnummer (HS):
84733080
Versandkartonsbreite:
110 mm
Versandkartonslänge:
195 mm
Versandkartonshöhe:
300 mm
Breite des Versandkartons:
240 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Breite:
16.5 mm
Tiefe:
248 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
310 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.