Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Targus VersaVu 32,8 cm (12.9") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THZ749GL-52
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THZ749GL-52
EAN/GTIN:
     5051794031164
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.9 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
Pad Pro 12.9-inch 4th gen. (2020), iPad Pro 12.9-inch 3rd gen. (2018)
Verschlussart:
Magnetverschluss
Pen-Loop:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
230 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
580 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.