Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Targus VersaVu 27,7 cm (10.9") Folio Transparent
Artikel-Nr.:
     C1740-THD936GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THD936GL
EAN/GTIN:
     5063194000763
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Etui-Typ:
Folio
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
10.9" iPad (10th Gen)
Verschlussart:
Klappverschluss
Schutzfunktion:
Schockresistent
Breite:
251.4 mm
Tiefe:
12.9 mm
Höhe:
200.6 mm
Gewicht:
344.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.