Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Targus SAFEPORT RUGGED 27,7 cm (10.9") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-THD929GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THD929GL
EAN/GTIN:
     5063194000145
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Etui-Typ:
Cover
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Apple
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad 10th gen.
Schutzfunktion:
Stoßfest, Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Stoßfest bis zu:
1.8 m
Displayschutz:
Ja
Breite:
271 mm
Tiefe:
207 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
498 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.