Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU314BGLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AWU314BGLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWU314BGLZ
EAN/GTIN:
     5051794035339
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Mobilisieren Sie Ihre Mitarbeiter und verwandeln Sie Ihr Samsung Galaxy Tab Active Pro oder Tab Active4 Pro mit der Targus® Tablet Cradle Workstation in ein vollwertiges Desktop-Gerät. Schieben Sie Ihr Tab Active Pro oder Tab Active4 Pro - in der Tablet Hülle für Samsung Galaxy Tab Active Pro und Tab Active4 Pro(THD501GLZ; separat erhältlich) - einfach in die Targus Tablet Cradle Workstation und verbinden Sie sich sofort mit dem Samsung-Ökosystem. Koppeln Sie einen Type-C-Smart-Monitor sowie eine beliebige Tastatur und Maus mit der Tablet Cradle Workstation, um eine nahtlose Verbindung herzustellen und mehr zu erreichen.

Bewegen Sie sich mit einem tablet frei in der Filiale - und arbeiten Sie mit einem Gerät am Desktop weiter. Mit der Targus Tablet Cradle Workstation und der Samsung DeX-Software des Tab Active Pro oder Active4 Pro können Sie jetzt einen externen Monitor verwenden, um eine großformatige Anzeige Ihres tablet zu erstellen oder als zweiten Bildschirm für Multitasking zu verwenden, während Sie weiterhin andere Funktionen Ihres Geräts nutzen.

Mit einem Schwenkradius von 350 Grad und einem Neigungswinkel von 90 Grad ermöglicht die Targus Tablet Cradle Workstation eine einfache Eingabe und praktisch unendliche Betrachtungswinkel, während sie sicher in der Ablage verankert ist. Das 5,9 Fuß lange USB-C-Kabel verbindet die Halterung mit dem Monitor und unterstützt 2-Wege-Stromversorgung, sodass Sie nie ohne Ladung sind.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Anzahl:
1
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
230 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
2300 g
Basisgerät Typ:
Tablet
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab Active Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Display unterstützt:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Docking-Steckverbindertyp:
USB Typ-C
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Energiequelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: dockingstation targus, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 165,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.