Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Targus AWU201GLZ Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-AWU201GLZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWU201GLZ
EAN/GTIN:
     5051794032390
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Anzahl:
1
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
177 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
1750 g
Basisgerät Typ:
Tablet
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab Active3
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
Docking-Steckverbindertyp:
USB Typ-C
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Energiequelle:
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 200,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,00*
€ 238,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.