Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus AWH025GL Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz, Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus AWH025GL Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz, Grau, Weiß
Targus AWH025GL Webcam-Zubehör Privatsphärenabdeckung Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1623
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWH025GL
EAN/GTIN:
     5051794025040
Suchbegriffe:
Tablet Webcam Cover
Tablet Webcamabdeckung
Webcam Cover
Webcam-Abdeckung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Privatsphärenabdeckung
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Weiß
Breite:
18 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
5 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
5
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,81*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,82*
€ 5,56*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,82*
€ 5,56*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,66*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.