Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Targus Universal In-Car Tablet Holder für iPad® und 7-10" Tablets
Artikel-Nr.:
     C1740-AWE77EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AWE77EU
EAN/GTIN:
     5051794007725
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
iPad Zubehör
Mit dem In-Car Tablet Holder von Targus werden iPad® oder Tablet einfach an der Kopfstütze des Vordersitzes befestigt – und die Rückbank wird zum Entertainment Center.

Setzen Sie Ihr iPad® oder Tablet einfach in die verstellbare Halterung ein und fixieren Sie das Gerät mithilfe des Drehverschlusses. Wird die Halterung dann an der Kopfstütze des Vordersitzes befestigt, können die Passagiere auf der Rückbank Filme ansehen, spielen oder lesen und haben dabei die Hände frei. Und wenn sie nicht gebraucht wird, verschwindet die schmale und kompakte Halterung einfach in der Rücksitztasche.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
292.9 mm
Paketgewicht:
230 g
Breite des Versandkartons:
290 mm
Versandkartonsbreite:
140 mm
Versandkartonslänge:
172 mm
Höhe des Versandkartons:
330 mm
Versandkartonshöhe:
300 mm
Energiequelle:
Nicht unterstützt
Breite:
40 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
130 mm
Gewicht:
150 g
Handy-Gerätetyp:
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung:
Auto
Produktfarbe:
Schwarz
Typ:
Passive Halterung
Material:
Polycarbonat
Kompatibilität:
7" - 10.1"
Weitere Suchbegriffe: targus tablethalterung, ipad zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.