| |
|
| Artikel-Nr.: C1740-ASF133W9EU Herst.-Nr.: ASF133W9EU EAN/GTIN: 5051794004878 |
| |
|
| | |
| Behalten Sie mit dem Targus Privacy Screen 13.3"W (16:9) Ihr Geschäft im Griff. Das Arbeitsleben ist mobiler geworden, und wir arbeiten zunehmend in stark frequentierten öffentlichen Räumen wie Cafés, Flughäfen oder Gemeinschaftsbüros. Datenschutzbildschirme sorgen dafür, dass Sie überall bequem mit vertraulichen Informationen arbeiten können, indem sie den Betrachtungswinkel auf Ihrem Gerät verengen, so dass die Daten auf dem Bildschirm nur direkt vor dem Gerät deutlich sichtbar sind.
Targus Privacy Screens sind für tablet, Laptop- und Desktop-Bildschirme erhältlich und sind alle mit Touchscreens kompatibel. Der entspiegelte Bildschirm sorgt dafür, dass Sie auch in hellen, stark geblendeten Umgebungen bequem arbeiten können. Eine längere Exposition gegenüber blauem Licht, wie z. B. dem Licht des Bildschirms Ihres Geräts, kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. Daher enthalten die Targus Privacy Screens auch einen Blaulichtfilter, damit Sie sich bei längerer Nutzung Ihres Geräts wohlfühlen. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite des Versandkartons: | 60 mm | Höhe des Versandkartons: | 250 mm | Breite: | 1 mm | Höhe: | 165 mm | Tiefe: | 295 mm | Gewicht: | 30 g | Verpackungsbreite: | 2 mm | Verpackungstiefe: | 335 mm | Verpackungshöhe: | 227.9 mm | Paketgewicht: | 150 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter |
| | |
| |