Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg, Bauhöhe 103 mm, 5320P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582443677
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00063128
EAN/GTIN:
     4031582443677
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager , mit FadenschutzDiese Rolle entspricht EN 12530 mit Ausnahme vom Rückenlagerspiel.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 25 mm
  • Plattenabmessung 60 x 60 mm
  • Plattenlochabstand 48/38 x 48/38 mm
  • Plattenloch 6,3 mm
  • Bauhöhe 103 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Lenkrollen 5320PJP075P40 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Plattenabmessung:
60 x 60 mm
Plattenlochabstand:
48/38 x 48/38 mm
Plattenloch:
6,3 mm
Störkreis-durchmesser:
129 mm
Bauhöhe:
103 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Störkreisradius:
64.5 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.