Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582440713
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00772893
EAN/GTIN:
     4031582440713
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Polypropylen, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 7 mm
  • Plattenabmessung 38 x 38 mm
  • Rollenbreite 54 mm
  • Plattenlochabstand 27 x 27 mm
  • Plattenloch 5 mm
  • Bauhöhe 66 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller A525POI050P41-38x38/8 SET:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
7 mm
Plattenabmessung:
38 x 38 mm
Plattenlochabstand:
27 x 27 mm
Plattenloch:
5 mm
Störkreis-durchmesser:
124 mm
Bauhöhe:
66 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.056 kg
Rollenbreite:
54 mm
Störkreisradius:
62 mm
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, möbelrolle 50mm, möbelrolle, möbelrolle tente, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,14*
€ 3,41*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 8,83*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.