Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg,PJP075x25-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582436648
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00026499
EAN/GTIN:
     4031582436648
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
PP Rolle
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 75 mm
  • Radbreite 25 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PJP075x25-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
28.4 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.105 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: PP-Rad, Polypropylenrad, Polypropylenrolle, Tragrolle, tente pp rolle, pp rolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 3,28*
€ 4,97*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,26*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.