Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 80 mm, Tragfähigkeit 50 kg, Bauhöhe 108 mm, 3478D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582410655
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00039894
EAN/GTIN:
     4031582410655
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 80 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Plattenabmessung 103 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 108 mm
  • Tragfähigkeit 50 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 100 kg
- TENTE Bockrollen 3478DRJ080P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
80 mm
Radbreite:
30 mm
Plattenabmessung:
103 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
108 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Tragfähigkeit (statisch):
100 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.555 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, tente bockrolle d80, förderrolle, transportrolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 6,94*
€ 9,82*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,63*
€ 22,68*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.