Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 135 kg, Bauhöhe 200 mm, 347


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582399202
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00031917
EAN/GTIN:
     4031582399202
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle tente 160mm
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, elektrisch leitfähig, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 135 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 270 kg
- TENTE Lenkrollen 3470DYR160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
270 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Tragfähigkeit (statisch):
270 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.231 kg
Störkreisradius:
135 mm
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,03*
€ 47,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,51*
€ 43,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00028781
ab € 25,78*
Ähnlich
Tente
00028780
ab € 39,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.