Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582350975
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00036676
EAN/GTIN:
     4031582350975
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Tragrolle
lenkrolle mit feststeller 50mm
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 19 mm
  • Plattenabmessung 60 x 60 mm
  • Plattenlochabstand 48/38 x 48/38 mm
  • Plattenloch 6,3 mm
  • Ausladung 24 mm
  • Bauhöhe 69 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 7475PJO050P40:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Plattenabmessung:
60 x 60 mm
Plattenlochabstand:
48/38 x 48/38 mm
Plattenloch:
6,3 mm
Ausladung:
24 mm
Störkreis-durchmesser:
140 mm
Bauhöhe:
69 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.2 kg
Störkreisradius:
70 mm
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller traglast 40kg, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00036673
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.