Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 120 kg, Bauhöhe 124 mm, 594


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582349467
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00079508
EAN/GTIN:
     4031582349467
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
tente lenkrolle 100mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 20 mm
  • Plattenabmessung 77 x 67 mm
  • Rollenbreite 82 mm
  • Plattenlochabstand 61,5/56 x 51,5/46,5 mm
  • Plattenloch 8,5 mm
  • Dom-durchmesser 52 mm
  • Ausladung 32 mm
  • Bauhöhe 124 mm
  • Tragfähigkeit 120 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 240 kg
- TENTE Lenkrollen 5940UAP100P50 RAL9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
20 mm
Plattenabmessung:
77 x 67 mm
Plattenlochabstand:
61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch:
8,5 mm
Ausladung:
32 mm
Störkreis-durchmesser:
180 mm
Bauhöhe:
124 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit (statisch):
240 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.804 kg
Rollenbreite:
82 mm
Dom-durchmesser:
52 mm
Störkreisradius:
90 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,60*
€ 53,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,66*
€ 48,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,89*
€ 39,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00770448
ab € 40,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.