Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg,UFX125x40-8


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582337983
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00027182
EAN/GTIN:
     4031582337983
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Tragfähigkeit 250 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Räder UFX125x40-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
45 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.502 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 17,25*
€ 23,59*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 39,60*
€ 52,92*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.