Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 160 kg,UFX100x34-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582337976
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00033626
EAN/GTIN:
     4031582337976
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 34 mm
  • Tragfähigkeit 160 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 320 kg
- TENTE Räder UFX100x34-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
34 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
45 mm
Tragfähigkeit:
160 kg
Tragfähigkeit (statisch):
320 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.302 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, polyamidrad, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.