Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 66 mm, 1430PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582336689
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00032260
EAN/GTIN:
     4031582336689
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 21 mm
  • Plattenabmessung 59 x 47 mm
  • Plattenlochabstand 46 x 35 mm
  • Plattenloch 6,7 mm
  • Ausladung 16 mm
  • Bauhöhe 66 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Lenkrollen 1430POI050P60-59X47:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
21 mm
Plattenabmessung:
59 x 47 mm
Plattenlochabstand:
46 x 35 mm
Plattenloch:
6,7 mm
Ausladung:
16 mm
Störkreis-durchmesser:
82 mm
Bauhöhe:
66 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.143 kg
Störkreisradius:
41 mm
Härte der Lauffläche:
D 65 Shore
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Tragrolle, lenkrolle 50x18 40kg, möbelrolle, möbelrolle 50mm, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.