Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Bauhöhe 155 mm, 847


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582332940
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035502
EAN/GTIN:
     4031582332940
Suchbegriffe:
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, rostfreies Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 100 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Bauhöhe 155 mm
  • Tragfähigkeit 250 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Bockrollen 8478UOD125P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
100 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.614 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle, tente bockrolle 125 mm, förderrolle, transportrolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 18,16*
€ 24,65*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,48*
€ 55,41*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,16*
€ 21,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 18,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.