Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 400 kg,UOR200x50-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323573
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00001840
EAN/GTIN:
     4031582323573
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Räder UOR200x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.95 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, tente polyamidrad, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 14,84*
€ 20,33*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,67*
€ 46,16*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.