Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 400 kg,UFP200x46-12


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582323382
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00024581
EAN/GTIN:
     4031582323382
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Räder UFP200x46-12:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
46 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.356 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 33,27*
€ 44,75*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 76,80*
€ 97,99*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,75*
€ 53,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,38*
€ 52,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,58*
€ 49,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.