Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 250 mm, Tragfähigkeit 1100 kg,TOP250x50-25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582322743
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801309
EAN/GTIN:
     4031582322743
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 250 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 1100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 2200 kg
- TENTE Räder TOP250x50-25:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
25 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
1100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
2200 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
1.858 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6205 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Schwerlastrolle, Tragrolle, tente polyamidrad, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 43,73*
€ 57,43*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,45*
€ 122,12*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 43,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.