Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg,TOP200x50-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582322729
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00800916
EAN/GTIN:
     4031582322729
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Räder TOP200x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
1.624 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6304 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, polyamidräder ø 200 mm, polyamidrad, tente polyamidrad, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.