Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 150 mm, Tragfähigkeit 800 kg,TOP150x50-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582322699
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801045
EAN/GTIN:
     4031582322699
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Nylonrad
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 150 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Räder TOP150x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
1 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Lager-Typ:
6204 nr
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrad, Polyamidrolle, Tragrolle, tente polyamidrad, polyamidrad, polyamidrad ø 150mm, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.