Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 260 mm, Tragfähigkeit 150 kg,PQR260x85-20 HL74 4PR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582321050
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00031041
EAN/GTIN:
     4031582321050
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Blockprofil

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 260 mm
  • Radbreite 85 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder PQR260x85-20 HL74 4PR:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
74 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Eigengewicht:
1.07 kg
Härte der Lauffläche:
A 55 Shore
Weitere Suchbegriffe: tente pp rolle, pp rolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 25,29*
€ 34,34*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 58,14*
€ 75,20*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,85*
€ 35,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.