Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 450 kg,IEP200x50-20


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582319736
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00803609
EAN/GTIN:
     4031582319736
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 450 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 900 kg
- TENTE Räder IEP200x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
60 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit (statisch):
900 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 85 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.737 kg
Härte der Lauffläche:
A 68 Shore
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirolle tente, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 40,83*
€ 54,70*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 118,60*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,70*
€ 65,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,73*
€ 60,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.