Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 75 kg,DPR200x50-20 2PR grey


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582317855
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00030102
EAN/GTIN:
     4031582317855
Suchbegriffe:
Räder
Rollen
Transportgeräterollen
Tragrollen
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Rillenprofil

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Räder DPR200x50-20 2PR grey:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Eigengewicht:
0.675 kg
Härte der Lauffläche:
A 55 Shore
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 26,17*
€ 36,00*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 60,54*
€ 78,25*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,04*
€ 39,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,16*
€ 38,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 26,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.