Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rad-durchmesser 50 mm,Bauhöhe 58 mm, AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582317527
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00071611
EAN/GTIN:
     4031582317527
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 50 mm
lenkrolle
Lenkrolle mit lastabhängiger Radbremse nach EN 12529, Gehäuse aus Polypropylen, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 8 mm
  • Rollenbreite 55 mm
  • Bundstift 11 x 20 mm
  • Bauhöhe 58 mm
- TENTE Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse AA23PJI050B10-11x20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
8 mm
Bundstift:
11 x 20 mm
Störkreis-durchmesser:
98 mm
Bauhöhe:
58 mm
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Eigengewicht:
0.1 kg
Rollenbreite:
55 mm
Störkreisradius:
49 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit lastabhängiger Bremse, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.