Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 450 kg, Bauhöhe 145 mm, 968


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582316094
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801353
EAN/GTIN:
     4031582316094
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
tente bockrolle 100mm
schwerlastrolle
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 145 mm
  • Tragfähigkeit 450 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 900 kg
- TENTE Bockrollen 9688FTP100P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
145 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Tragfähigkeit (statisch):
900 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
3.946 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 68,48*
€ 87,29*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,58*
€ 187,00*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,52*
€ 98,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,48*
€ 81,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 68,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00801149
ab € 34,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.