Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582315790
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00801690
EAN/GTIN:
     4031582315790
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller
Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 59 mm
  • Bauhöhe 245 mm
  • Tragfähigkeit 1000 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 2000 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 9682FTP200P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
59 mm
Störkreis-durchmesser:
318 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Tragfähigkeit (statisch):
2000 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12533
Eigengewicht:
7.486 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,33*
€ 233,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00863585
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.