Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Bauhöhe 245 mm, 968


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582315219
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00802075
EAN/GTIN:
     4031582315219
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle
Lenkrolle, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem, zweireihigem, hartem Kugelkranz, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 135 x 110 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 59 mm
  • Bauhöhe 245 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Lenkrollen 9680ITP200P63 Flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
135 x 110 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
59 mm
Störkreis-durchmesser:
318 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
4.451 kg
Störkreisradius:
159 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: tente lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00800915
ab € 56,17*
Zubehör
Tente
00863585
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.