Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 400 kg, Bauhöhe 240 mm, 847


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582313376
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00035513
EAN/GTIN:
     4031582313376
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200 mm vollgummi
bockrolle
bockrollen 200 mm
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 46 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 400 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 800 kg
- TENTE Bockrollen 8478UFX200P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
46 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
240 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Tragfähigkeit (statisch):
800 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.248 kg
Härte der Lauffläche:
A 64 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,75*
€ 88,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,18*
€ 82,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,63*
€ 69,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00035536
ab € 94,30*
Ähnlich
Tente
00035535
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.