Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 135 kg, Bauhöhe 200 mm, 347


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582306347
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00000788
EAN/GTIN:
     4031582306347
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Förderrolle
Transportrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, mit Fadenschutz, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 137 x 115 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 135 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 270 kg
- TENTE Bockrollen 3478DVJ160P63:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
137 x 115 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
135 kg
Tragfähigkeit (statisch):
270 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.968 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Transportwalze, Tragrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 160 mm vollgummi stahlfelge, apparaterolle, apparaterolle tente, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00002901
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.