Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 75 kg, Bauhöhe 240 mm, 3470


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582240061
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00030120
EAN/GTIN:
     4031582240061
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
lenkrolle 200mm luftrad stahlfelge
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche: Luftbereifung, Rollenlager, Rillenprofil

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 105 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Ausladung 55 mm
  • Bauhöhe 240 mm
  • Tragfähigkeit 75 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 150 kg
- TENTE Lenkrollen 3470DPR200P63 grey:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 105 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Ausladung:
55 mm
Störkreis-durchmesser:
310 mm
Bauhöhe:
240 mm
Tragfähigkeit:
75 kg
Tragfähigkeit (statisch):
150 kg
Eigengewicht:
2.135 kg
Störkreisradius:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle luftreifen, lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 39,36*
€ 52,41*
6 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,37*
€ 113,84*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,54*
€ 57,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,03*
€ 55,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,62*
€ 54,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,36*
€ 46,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00030121
ab € 35,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.