Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 36 mm, R40-16x16 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582090154
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00009042
EAN/GTIN:
     4031582090154
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
4-kant Kunstoffhülse

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Zapfen-durchmesser 16 mm
  • Bauhöhe 36 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Zubehör R40-16x16 / 11:


Weitere Informationen:
Zapfen-durchmesser:
16 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Eigengewicht:
0.004 kg
Bund-durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,14*
€ 3,34*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,89*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.