Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 36 mm, R20-16x36 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582090093
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00009036
EAN/GTIN:
     4031582090093
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Kunstoffhülse, rund

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Zapfen-durchmesser 16 mm
  • Bauhöhe 36 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Zubehör R20-16x36 / 11:


Weitere Informationen:
Zapfen-durchmesser:
16 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Eigengewicht:
0.003 kg
Bund-durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 1,24*
€ 2,01*
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,54*
€ 5,36*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.