Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör,Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 36 mm, R20-14x36 / 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582090079
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00009034
EAN/GTIN:
     4031582090079
Suchbegriffe:
Zubehör
Rollen
Räder
Transportgeräterollen
Kunstoffhülse, rund

Technische Daten - TENTE Zubehör:

  • Zapfen-durchmesser 14 mm
  • Bauhöhe 36 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Zubehör R20-14x36 / 11:


Weitere Informationen:
Zapfen-durchmesser:
14 mm
Bauhöhe:
36 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Eigengewicht:
0.003 kg
Bund-durchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.