Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 200 mm, Tragfähigkeit 205 kg,DVR200x50-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582070088
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00001375
EAN/GTIN:
     4031582070088
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 200 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Tragfähigkeit 205 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 410 kg
- TENTE Räder DVR200x50-20:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Achsloch-durchmesser:
20 mm
Nabenlänge:
58 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Tragfähigkeit (statisch):
410 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
1.799 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder ø 200 x 50 mm, gummirolle, gummirolle tente, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.