Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 100 kg,DVR125x37-12


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582070064
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00030521
EAN/GTIN:
     4031582070064
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 37 mm
  • Tragfähigkeit 100 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 200 kg
- TENTE Räder DVR125x37-12:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
37 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Tragfähigkeit (statisch):
200 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.577 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle tente, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 4,96*
€ 7,33*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,97*
€ 16,73*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.