Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 100 mm, Tragfähigkeit 70 kg,DVR100x30-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582070057
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00004912
EAN/GTIN:
     4031582070057
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 100 mm
  • Radbreite 30 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Räder DVR100x30-12:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Achsloch-durchmesser:
12 mm
Nabenlänge:
44.4 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.272 kg
Härte der Lauffläche:
A 85 Shore
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.