Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 40 kg,PJO050x19-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582070033
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00003750
EAN/GTIN:
     4031582070033
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Räder:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 19 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Räder PJO050x19-8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Achsloch-durchmesser:
8 mm
Nabenlänge:
21 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.021 kg
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: Räder, Rollen, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.