Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 160 mm, Tragfähigkeit 800 kg, Bauhöhe 200 mm, 468


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582030518
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00804219
EAN/GTIN:
     4031582030518
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 160 x 50 mm
schwerlastrolle
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 160 mm
  • Radbreite 50 mm
  • Plattenabmessung 137 x 117 mm
  • Plattenlochabstand 105 x 80/75 mm
  • Plattenloch 11 mm
  • Bauhöhe 200 mm
  • Tragfähigkeit 800 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 1600 kg
- TENTE Bockrollen 4688ITP160P63 Flat:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50 mm
Plattenabmessung:
137 x 117 mm
Plattenlochabstand:
105 x 80/75 mm
Plattenloch:
11 mm
Bauhöhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit (statisch):
1600 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
2.164 kg
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: tente schwerlastrollen, Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 74,19*
€ 94,63*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,90*
€ 202,16*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,09*
€ 106,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,19*
€ 88,29
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00803678
ab € 43,56*
Zubehör
Tente
00863584
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.