Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrollen, Rad-durchmesser 45 mm, Tragfähigkeit 40 kg, Bauhöhe 48.5 mm, 2198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582030075
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00021141
EAN/GTIN:
     4031582030075
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen polyamid
bockrolle
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Bockrollen:

  • Rad-durchmesser 45 mm
  • Radbreite 18 mm
  • Plattenabmessung 67 x 24 mm
  • Plattenlochabstand 54 mm
  • Plattenloch 5,3 mm
  • Bauhöhe 48.5 mm
  • Tragfähigkeit 40 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 80 kg
- TENTE Bockrollen 2198UOI045P60-67x24:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
45 mm
Radbreite:
18 mm
Plattenabmessung:
67 x 24 mm
Plattenlochabstand:
54 mm
Plattenloch:
5,3 mm
Bauhöhe:
48.5 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Tragfähigkeit (statisch):
80 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12528
Eigengewicht:
0.063 kg
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.