Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 250 kg, Bauhöhe 155 mm, 347


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582010572
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00005185
EAN/GTIN:
     4031582010572
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 125 x 40 mm
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Schwenklagerschutz, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Rollenlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 40 mm
  • Plattenabmessung 105 x 85 mm
  • Plattenlochabstand 80/77 x 60 mm
  • Plattenloch 9 mm
  • Ausladung 40 mm
  • Bauhöhe 155 mm
  • Tragfähigkeit 250 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 500 kg
- TENTE Lenkrollen 3470UOR125P62:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Plattenabmessung:
105 x 85 mm
Plattenlochabstand:
80/77 x 60 mm
Plattenloch:
9 mm
Ausladung:
40 mm
Störkreis-durchmesser:
205 mm
Bauhöhe:
155 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Tragfähigkeit (statisch):
500 kg
Temperaturbereich:
- 40 / + 80 gradc
Norm:
EN 12532
Eigengewicht:
0.894 kg
Störkreisradius:
102.5 mm
Härte der Lauffläche:
D 75 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 11,71*
€ 16,40*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,38*
€ 37,15*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,40*
€ 19,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00030966
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.