Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweihandfettpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-980.1021
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     980.1021
EAN/GTIN:
     4042146085998
  • zur Verarbeitung von Fetten bis NLGI2
  • Durchmesser Fettpumpkolben 10,0 mm
  • schneller und einfacher Kartuschenwechsel
  • saubere und vollständige Entleerung der Kartusche
  • permanente Kontrolle des Füllstandes
  • ergonomische Griffe abrutschsicher
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10 x 1,0
Betriebsdruck in bar:
400 bar
Berstdruck Fettpresskopf (bar):
1200 bar
Berstdruck System (bar):
850 bar
Fördermenge pro Hub cm³:
2.1 cm³
Füllinhalt:
500 g
Gesamtlänge mm:
650.0 mm
Gewicht [g]:
1062 g
Herstellernummer:
980.1021
NLGI-Klasse:
< 2
Schlauchlänge in mm:
300.0 mm
Zubehör:
mit flexiblem Schlauch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.