Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITANplus Zangen-Satz, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Artikel-Nr.:
     C1699-965.2011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.2011
EAN/GTIN:
     4042146276570
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
ks tools zangensatz
  • mit 2-Komponentengriff
  • 100% antimagnetisch
  • leicht (ca. 42% leichter als Stahl)
  • extreme mechanische und thermische Belastbarkeit
  • rostfrei und säurefest
  • extrem lange Lebensdauer
  • Titanium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
700 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
965.2011
Material1:
Titanium
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunstledertasche
Weitere Suchbegriffe: zangen satz, zangensatz 4 teilig, Nicht magnetisch, Titan
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 956,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,45*
€ 1.215,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,21*
€ 1.195,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,73*
€ 1.153,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,24*
€ 1.140,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,16*
€ 1.137,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
965.0615
ab € 157,30*
Sonstiges
KS Tools
965.0610
ab € 157,77*
Sonstiges
KS Tools
965.0625
ab € 159,99*
Sonstiges
KS Tools
965.0605
ab € 414,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.