Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL 3/4" T-Griff mit Gleitstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.3471
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.3471
EAN/GTIN:
     4042146572955
Suchbegriffe:
Edelstahl
Nicht magnetisch
  • für Handbetätigung
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1210 g
Höhe H:
55 mm
Herstellernummer:
964.3471
Gesamtlänge L in mm:
400 mm
Material1:
Edelstahl
Material2:
rostfrei und säurefest
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.