Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Telefonzange, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.1501
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.1501
EAN/GTIN:
     4042146571842
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • flachrunde Backen
  • gezahnte Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit integrierter Schneide
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
10 mm
Kopfhöhe (A2):
2 mm
Durchmesser D1:
17 mm
Durchmesser D2:
4 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
165 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
964.1501
Gesamtlänge L1 in mm:
150 mm
Teillänge L2 in mm:
49 mm
Material1:
Edelstahl
mit Schneide:
ja
Schneidenlänge S mm:
12,0 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.